EATON - EAO7092270FUL-0147 SIRENA ASSERTA MINI CON LAMPEGGIATORE - 7092270FUL-0147

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - DC
Art des akustischen Signals - Pulston/Dauerton
Kalottenfarbe - orange
Montageart - Aufbau
Art des optischen Signals - Blitzlicht
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8054934906497
Artikelnummer
EAO7092270FUL-0147
Herstellernummer
7092270FUL-0147
Hersteller
EAO
Stromart:
DC
Art des akustischen Signals:
Pulston/Dauerton
Kalottenfarbe:
orange
Montageart:
Aufbau
Art des optischen Signals:
Blitzlicht
Lautstärke:
105 dB
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
grau
Leistung:
4.75 W
Stromaufnahme:
0.198 A
Leuchtmittel:
Glühlampe
Art des akustischen Signalgebers:
Sirene
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Kontakt:
nein
Entspricht EN 54-23:
nein







