EATON - EAO7021121FUL-0004X ASSERTA SIRENA ROSSA 120 DB CON LAMP. RO - 7021121FUL-0004X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - DC
Art des akustischen Signals - Pulston/Dauerton
Kalottenfarbe - rot
Montageart - Aufbau
Art des optischen Signals - Blitzlicht
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8054934906770
Artikelnummer
EAO7021121FUL-0004X
Herstellernummer
7021121FUL-0004X
Hersteller
EAO
Stromart:
DC
Art des akustischen Signals:
Pulston/Dauerton
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Aufbau
Art des optischen Signals:
Blitzlicht
Lautstärke:
120 dB
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
rot
Leistung:
23 W
Stromaufnahme:
0.95 A
Leuchtmittel:
Xenon
Art des akustischen Signalgebers:
Sirene
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Kontakt:
nein
Entspricht EN 54-23:
nein


