EATON - EAO640021FULL-0315 FLASHNI 12V BIANCA CALOTTA AMBRA - 640021FULL-0315
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 15...15 V
Stromart - DC
Art des akustischen Signals - Pulston/Dauerton
Kalottenfarbe - orange
Montageart - Aufbau
Packung
1 ST
EAN
4015081800162
Artikelnummer
EAO640021FULL-0315
Herstellernummer
640021FULL-0315
Hersteller
EAO
Nennspannung:
15...15 V
Stromart:
DC
Art des akustischen Signals:
Pulston/Dauerton
Kalottenfarbe:
orange
Montageart:
Aufbau
Art des optischen Signals:
Blitzlicht
Lautstärke:
104 dB
Schutzart (IP):
IP21
Gehäusefarbe:
weiß
Leistung:
2.64 W
Stromaufnahme:
0.11 A
Leuchtmittel:
Xenon
Art des akustischen Signalgebers:
Sirene
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Kontakt:
nein
Frequenz des Tonsignals:
2.85...2.85 kHz
Entspricht EN 54-23:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


