Startseite

EATON - EAO5SC2200IRT EATON 5SC 2200I RT2U - 5SC2200IRT

KopierenKopieren
EATON - EAO5SC2200IRT EATON 5SC 2200I RT2U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 1980 W

  • Ausgangsscheinleistung - 2200 VA

  • USV-Technologie - Line-Interaktiv

  • Überbrückungszeit Volllast - 7 min

  • Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

0743172088345

Artikelnummer

EAO5SC2200IRT

Herstellernummer

5SC2200IRT

Hersteller

EAO

Ausgangswirkleistung:

1980 W

Ausgangsscheinleistung:

2200 VA

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Überbrückungszeit Volllast:

7 min

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

1

Eingangsanschluss:

C20

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

8

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Eingangsspannung:

184...276 V

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

220...240 V

Netzwerkmanagementfähig:

nein

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

522 mm

Tiefe:

441 mm

Höhe:

86.2 mm

Anzahl der Primärphasen:

1

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

26.5 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

25 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.9

Primärfrequenz:

45...65 Hz

Gesamteffizienz:

97 %

Effizienz im Eco-Modus:

95.8 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:

0

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Eaton 5SC 2200i RT2U