Startseite

EATON - EAO5S1000I EATON 5S 1000I - 5S1000I

KopierenKopieren
EATON - EAO5S1000I EATON 5S 1000I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 600 W

  • Ausgangsscheinleistung - 1000 VA

  • USV-Technologie - Line-Interaktiv

  • Überbrückungszeit Volllast - 14 min

  • Eingangsanschluss - C14

Packung

  • 1 ST

EAN

0743172436962

Artikelnummer

EAO5S1000I

Herstellernummer

5S1000I

Hersteller

EAO

Ausgangswirkleistung:

600 W

Ausgangsscheinleistung:

1000 VA

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Überbrückungszeit Volllast:

14 min

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

8

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Eingangsspannung:

175...275 V

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

184...276 V

Netzwerkmanagementfähig:

nein

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

382 mm

Tiefe:

87 mm

Höhe:

250 mm

Anzahl der Primärphasen:

1

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Gewicht:

9.48 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.6

Primärfrequenz:

46...70 Hz

Gesamteffizienz:

97 %

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

L'UPS Eaton 5S fornisce backup dell’alimentazione e la regolazione della tensione grazie alla tecnologia Line-Interactiva, adatta per aziende di piccole e medie dimensioni che utilizzano workstation, computer da tavolo, apparecchiature telefoniche e applicazioni POS. Di formato compatto, l'UPS 5S può essere posizionato come torre stand-alone o sotto il monitor di un computer. Uscita pulita e costante con la regolazione automatica della tensione (AVR). Risparmio di spazio grazie al design compatto che permette il posizionamento come torre o sotto il monitor di un computer. Porta USB conforme HID compatibile con i più comuni sistemi operativi. Protegge le apparecchiature collegate in rete dalle sovratensioni “back door” provenienti dalle linee Ethernet, Internet o telefoniche. Prolunga l’attesa di vita dell’UPS grazie alle batterie sostituibili.