Startseite

EATON - EAO50AH SET BATTERIE 216V 50,4AH - 50AH

KopierenKopieren
EATON - EAO50AH SET BATTERIE 216V 50,4AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Baby

  • Nennspannung - 216 V

  • Kapazität - 50400 mAh

  • Länge - 800 mm

  • Höhe inkl. Pole - 2050 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078446076

Artikelnummer

EAO50AH

Herstellernummer

50AH

Hersteller

EAO

Größenbezeichnung:

Baby

Nennspannung:

216 V

Kapazität:

50400 mAh

Länge:

800 mm

Höhe inkl. Pole:

2050 mm

Breite:

4000 mm

Akkupack:

ja

Gewicht:

495000 g

Batteria Cabinet 216V 50,4 Ah. Batteria dimensioni mm (L x W x H): 220 x 172 x 235. Dimensioni mm (W x H x D): 800 x 2050 x 400.