EATON - EAO401-TF CONTATTO A SCOMPARSA - 401-TF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Drahtlos - nein
Montageart - Aufbau
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8054934901744
Artikelnummer
EAO401-TF
Herstellernummer
401-TF
Hersteller
EAO
Drahtlos:
nein
Montageart:
Aufbau
Farbe:
weiß
Contatto magnetico a scomparsa con spessore estremamente ridotto (4,5mm). Adatto per infissi di tipo Vasistas. Connessione a filo con tamper antimanomissione.Colore: Bianco o Marrone


