Startseite

EATON - EAO40071362333 CABIN SET BATT 118/143.1/155.6/178.8AH(2 - 40071362333

KopierenKopieren
EATON - EAO40071362333 CABIN SET BATT 118/143.1/155.6/178.8AH(2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2040 mm

  • Breite - 420 mm

  • Akkupack - nein

  • Geeignet für Ex-Bereich - nein

  • Kunststoffgehäuse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4012539362159

Artikelnummer

EAO40071362333

Herstellernummer

40071362333

Hersteller

EAO

Länge:

2040 mm

Breite:

420 mm

Akkupack:

nein

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Kunststoffgehäuse:

nein

Geeignet für Schnellladung:

nein

Gewicht:

100 g

FUS.NH 355A 500V GG/GL FORM.03