Startseite

EATON - EAO40071346005 CABLE SET? (ZB-S/C3) 5,5/8,5/12 AH - 40071346005

KopierenKopieren
EATON - EAO40071346005 CABLE SET? (ZB-S/C3) 5,5/8,5/12 AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für verschiedene Anwendungen - nein

  • Geeignet für USV - nein

  • Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter) - nein

  • Geeignet für Telekommunikation - nein

  • Länge - 0.001 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012539332992

Artikelnummer

EAO40071346005

Herstellernummer

40071346005

Hersteller

EAO

Geeignet für verschiedene Anwendungen:

nein

Geeignet für USV:

nein

Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):

nein

Geeignet für Telekommunikation:

nein

Länge:

0.001 mm

Frontanschluss:

nein

Breite:

0.001 mm

Gewicht:

0.001 kg

Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:

nein

FUS.NH 355A 500V GG/GL FORM.03