EATON - EAO40071345985 COVER PER SL/RZ - 40071345985

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - asymmetrisch
Werkstoff - Kunststoff
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend
Länge - 335 mm
Packung
1 ST
EAN
4012539060680
Artikelnummer
EAO40071345985
Herstellernummer
40071345985
Hersteller
EAO
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Länge:
335 mm
Breite:
165 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
20 mm
FUS.NH 355A 500V GG/GL FORM.03


