Startseite

EATON - EAO400002FIRE-0002X CAP320 RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - 400002FIRE-0002X

KopierenKopieren
EATON - EAO400002FIRE-0002X CAP320 RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - optisch

  • Vernetzbar über Kabel - ja

  • Montageart - Aufbau

  • Primärstromversorgung - Batterie/Akku

  • Max. Anzahl vernetzbar - 200

Packung

  • 1 ST

EAN

5018987208451

Artikelnummer

EAO400002FIRE-0002X

Herstellernummer

400002FIRE-0002X

Hersteller

EAO

Wirkprinzip:

optisch

Vernetzbar über Kabel:

ja

Montageart:

Aufbau

Primärstromversorgung:

Batterie/Akku

Max. Anzahl vernetzbar:

200

Farbe:

weiß

Mitgelieferte Backup-Batterie:

ohne

Rauchschalter:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Durchmesser:

33 mm

Breite:

100 mm

Länge:

100 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Schutzart (IP):

IP40

Höhe/Tiefe:

34 mm

Rivelatore Ottico di Fumo, adatto alla maggior parte delle applicazioni, fornisce una risposta rapidissima in caso di incendi a lenta combustione o dormienti che generano grandi e visibili particelle di fumo