Startseite

EATON - EAO32AH SET BATTERIE 216V 32AH - 32AH

KopierenKopieren
EATON - EAO32AH SET BATTERIE 216V 32AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Baby

  • Nennspannung - 216 V

  • Kapazität - 32000 mAh

  • Länge - 800 mm

  • Höhe inkl. Pole - 2050 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076063565

Artikelnummer

EAO32AH

Herstellernummer

32AH

Hersteller

EAO

Größenbezeichnung:

Baby

Nennspannung:

216 V

Kapazität:

32000 mAh

Länge:

800 mm

Höhe inkl. Pole:

2050 mm

Breite:

400 mm

Akkupack:

ja

Gewicht:

400000 g

Batteria Cabinet 216V 32 Ah. Batteria dimensioni mm (L x B x H): 198 x 168 x 175. Dimensioni mm (W x H x D): 800 x 2050 x 400.