EATON - EAO302808 BF-U-2S-6/198-100-E Q.INCASSO 6X33M P.CI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 6
Breite in Teilungseinheiten - 33
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
EAN
9010238176867
Artikelnummer
EAO302808
Herstellernummer
302808
Hersteller
EAO
Anzahl der Reihen:
6
Breite in Teilungseinheiten:
33
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Breite:
749.5 mm
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
1068 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
101 mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Einbaubreite:
720 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
ja
Einbautiefe:
100 mm
Einbauhöhe:
1039 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Neutralleiterklemmenblock:
ja
Innentiefe:
95 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016
Signaldurchlassende Tür:
nein
EMV-Ausführung:
ja
UV-beständig:
nein
Art der Tür:
einfach


