EATON - EAO293627 BFZ-FP-1/BL3 PANNELLO CIECO - 293627

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 675 mm
Höhe - 155 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 705 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082936273
Artikelnummer
EAO293627
Herstellernummer
293627
Hersteller
EAO
Breite:
675 mm
Höhe:
155 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
705 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Piastra frontale cieca per 33 unità modulari per fila, 1 fila, bianca


