Startseite

EATON - EAO293505 BPZ-FS-1000/1 FRONTALE ZOCCOLO 1000L - 293505

KopierenKopieren
EATON - EAO293505 BPZ-FS-1000/1 FRONTALE ZOCCOLO 1000L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082935054

Artikelnummer

EAO293505

Herstellernummer

293505

Hersteller

EAO

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1000 mm

Höhe:

100 mm

Farbe:

grau

Copertura frontale per zoccolo, BPZ-FS. Altezza 100 mm, impilabile per altezze superiori. Da comporre con 1 pz di coppia basi laterali BPZ-SS + 2 pz di copertura frontale BPZ-FS