EATON - EAO289971 BPZ-KB-24/250 RIP CABL RAPIDO XCLICK 250 - 289971

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Bemessungsstrom - 250 A
Polzahl - 4
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) - 0...0 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse - 1.5...10 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol - 12
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082899714
Artikelnummer
EAO289971
Herstellernummer
289971
Hersteller
EAO
Max. Bemessungsstrom:
250 A
Polzahl:
4
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0...0 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
1.5...10 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
12
Breite:
427 mm
Höhe:
84 mm
Mit PE-Schiene:
nein
Tiefe:
51 mm
Mit N-Schiene:
ja


