EATON - EAO289970 BPZ-KB-6/160 RIPARTITORE 160A 1P 6 OUT - 289970

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Bemessungsstrom - 160 A
Polzahl - 1
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) - 2.5...70 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse - 2.5...70 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol - 7
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082899707
Artikelnummer
EAO289970
Herstellernummer
289970
Hersteller
EAO
Max. Bemessungsstrom:
160 A
Polzahl:
1
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
2.5...70 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
2.5...70 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
7
Breite:
35 mm
Höhe:
49 mm
Mit PE-Schiene:
nein
Tiefe:
92 mm
Mit N-Schiene:
nein


