Startseite

EATON - EAO289969 BPZ-KB-4/80 RIPARTITORE 80A 1P 6 OUT - 289969

KopierenKopieren
EATON - EAO289969 BPZ-KB-4/80 RIPARTITORE 80A 1P 6 OUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Bemessungsstrom - 80 A

  • Polzahl - 1

  • Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) - 2.5...16 mm²

  • Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse - 2.5...16 mm²

  • Anzahl der Klemmstellen je Pol - 7

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082899691

Artikelnummer

EAO289969

Herstellernummer

289969

Hersteller

EAO

Max. Bemessungsstrom:

80 A

Polzahl:

1

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

2.5...16 mm²

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

2.5...16 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

7

Breite:

27 mm

Höhe:

65.5 mm

Mit PE-Schiene:

nein

Tiefe:

46.8 mm

Mit N-Schiene:

nein

Ripartitore 1 polo, 80A, 6 terminali di uscita .