Startseite

EATON - EAO289968 BPZ-KB-8/125 RIPARTITORE 125A 4P - 289968

KopierenKopieren
EATON - EAO289968 BPZ-KB-8/125 RIPARTITORE 125A 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Bemessungsstrom - 125 A

  • Polzahl - 4

  • Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) - 1.5...35 mm²

  • Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse - 1.5...35 mm²

  • Anzahl der Klemmstellen je Pol - 18

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082899684

Artikelnummer

EAO289968

Herstellernummer

289968

Hersteller

EAO

Max. Bemessungsstrom:

125 A

Polzahl:

4

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

1.5...35 mm²

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

1.5...35 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

18

Breite:

98 mm

Höhe:

74.5 mm

Mit PE-Schiene:

nein

Tiefe:

49 mm

Mit N-Schiene:

nein

BPZ-KB-8/125 RIPARTITORE 125A 4P