EATON - EAO289937 CI/E-PKZ01-XPVT MASCH CUST INT PKZM01 - 289937

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
EAN
4015082899370
Artikelnummer
EAO289937
Herstellernummer
289937
Hersteller
EAO
Ausführung:
Aufbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit transparentem Deckel:
nein
Breite:
117 mm
Tiefe:
158 mm
Höhe:
80 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Cartuccie per custodie in materiale isolante PKZ01, combinabile con CI-PKZ01-X e E-PKZ01-X. IP65


