Startseite

EATON - EAO289869 BPZ-BBS-4/630 SUPPORTO SBARRE GRADINI 63 - 289869

KopierenKopieren
EATON - EAO289869 BPZ-BBS-4/630 SUPPORTO SBARRE GRADINI 63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 55 mm

  • Max. Bemessungsstrom - 630 A

  • Polzahl - 4

  • Breite - 140 mm

  • Tiefe - 230 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082898694

Artikelnummer

EAO289869

Herstellernummer

289869

Hersteller

EAO

Höhe:

55 mm

Max. Bemessungsstrom:

630 A

Polzahl:

4

Breite:

140 mm

Tiefe:

230 mm

Schienenstärke:

30 mm

Schienenabstand:

30 mm

Mit Abdeckung:

nein

Schienenhöhe:

10 mm

Sammelschienenlage:

unten hinten

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

23 kA

Installationsverteiler - Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- bzw. Unterputzverteiler)