EATON - EAO286770 BPZ-LE 4PZ DI GOLFARI PER XENERGY B - 286770

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Transportöse
Breite - 100 mm
Höhe - 100 mm
Tragfähigkeit - 250 kg
Werkstoff - Metall
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082867706
Artikelnummer
EAO286770
Herstellernummer
286770
Hersteller
EAO
Ausführung:
Transportöse
Breite:
100 mm
Höhe:
100 mm
Tragfähigkeit:
250 kg
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
50 mm
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Quadro di installazione e distribuzione - Profi Plus (quadro di distribuzione autoportante, quadro di distribuzione a incasso e a parete)


