Startseite

EATON - EAO286691 BPZ-FP-800/200-BL PAN.CIECO XEB-L 800L 2 - 286691

KopierenKopieren
EATON - EAO286691 BPZ-FP-800/200-BL PAN.CIECO XEB-L 800L 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 200 mm

  • Breite - 800 mm

  • Farbe der Abdeckung - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

9010238133587

Artikelnummer

EAO286691

Herstellernummer

286691

Hersteller

EAO

Höhe:

200 mm

Breite:

800 mm

Farbe der Abdeckung:

grau

Pannelli frontali ciechi, BPZ-FP-..-BL, per il montaggio in strutture xEnergy B e xEnergy L. Messa a terra automatica tramite sistema di fissaggio