EATON - EAO286689 BPZ-FP-800/150-BL PAN.CIECO XEB-L 800L 1 - 286689

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 150 mm
Breite - 800 mm
Farbe der Abdeckung - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082866891
Artikelnummer
EAO286689
Herstellernummer
286689
Hersteller
EAO
Höhe:
150 mm
Breite:
800 mm
Farbe der Abdeckung:
grau
Pannelli frontali ciechi, BPZ-FP-..-BL, per il montaggio in strutture xEnergy B e xEnergy L. Messa a terra automatica tramite sistema di fissaggio


