Startseite

EATON - EAO286687 BPZ-FP-800/050-BL PAN.CIECO XEB-L 800L 5 - 286687

KopierenKopieren
EATON - EAO286687 BPZ-FP-800/050-BL PAN.CIECO XEB-L 800L 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 800 mm

  • Farbe der Abdeckung - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082866877

Artikelnummer

EAO286687

Herstellernummer

286687

Hersteller

EAO

Höhe:

50 mm

Breite:

800 mm

Farbe der Abdeckung:

grau

Pannelli frontali ciechi, BPZ-FP-..-BL, per il montaggio in strutture xEnergy B e xEnergy L. Messa a terra automatica tramite sistema di fissaggio