Startseite

EATON - EAO286685 BPZ-FP-600/200-BL PAN.CIECO XEB-L 600L 2 - 286685

KopierenKopieren
EATON - EAO286685 BPZ-FP-600/200-BL PAN.CIECO XEB-L 600L 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 200 mm

  • Breite - 600 mm

  • Farbe der Abdeckung - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082866853

Artikelnummer

EAO286685

Herstellernummer

286685

Hersteller

EAO

Höhe:

200 mm

Breite:

600 mm

Farbe der Abdeckung:

grau

Pannelli frontali ciechi, BPZ-FP-..-BL, per il montaggio in strutture xEnergy B e xEnergy L. Messa a terra automatica tramite sistema di fissaggio