Startseite

EATON - EAO286684 BPZ-FP-600/150-45 PAN.24 UM XEB-L 600L 1 - 286684

KopierenKopieren
EATON - EAO286684 BPZ-FP-600/150-45 PAN.24 UM XEB-L 600L 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082866846

Artikelnummer

EAO286684

Herstellernummer

286684

Hersteller

EAO

Installationsverteiler - Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- bzw. Unterputzverteiler). Frontplatte mit 45mm Geräteausschnitt, BPZ-FP-..-45; wird zur Abdeckung der mit Schaltgeräten belegten Bereiche benötigt. Breite 600mm, Höhe 150mm; Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL7035; Metall-Frontplatte mit Kontaktierung auf Gehäuse; Lieferumfang: 1 Frontplatte