Startseite

EATON - EAO286681 BPZ-FP-600/050-BL PAN.CIECO XEB-L 600L 5 - 286681

KopierenKopieren
EATON - EAO286681 BPZ-FP-600/050-BL PAN.CIECO XEB-L 600L 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 600 mm

  • Farbe der Abdeckung - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082866815

Artikelnummer

EAO286681

Herstellernummer

286681

Hersteller

EAO

Höhe:

50 mm

Breite:

600 mm

Farbe der Abdeckung:

grau

Pannelli frontali ciechi, BPZ-FP-..-BL, per il montaggio in strutture xEnergy B e xEnergy L. Messa a terra automatica tramite sistema di fissaggio