Startseite

EATON - EAO286105 BFZ-FP-1+/BL PANELLO CIECO - 286105

KopierenKopieren
EATON - EAO286105 BFZ-FP-1+/BL PANELLO CIECO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 510 mm

  • Höhe - 20 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 550 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082861056

Artikelnummer

EAO286105

Herstellernummer

286105

Hersteller

EAO

Breite:

510 mm

Höhe:

20 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

550 mm

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

0 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

BFZ-FP-1+/BL PANELLO CIECO