Startseite

EATON - EAO285556 PFR-03 RELE DIFFERENZIALE 300MA

KopierenKopieren
EATON - EAO285556 PFR-03 RELE DIFFERENZIALE 300MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 184...276 V

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3...0.3 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Max. Ansprechverzögerungszeit - 20 ms

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 276 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082855567

Artikelnummer

EAO285556

Herstellernummer

285556

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

184...276 V

Bemessungsfehlerstrom:

0.3...0.3 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Max. Ansprechverzögerungszeit:

20 ms

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

276 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

184...276 V

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Pulsstromsensitiv. Bemessungssteuerspeisespannung: Us = 230VAC (50/60 Hz). Hilfsschalter (1 Wechsler) integriert. Durchsteckwandler muss mitbestellt werden. Nicht UL/CSA approbiert. Verwendbar für: NZM1, NZM1-4, N1, N1-4, NZM2, NZM2-4, N2, N2-4, NZM3, NZM3-4, N3, N3-4, NZM4, NZM4-4, N4-4