EATON - EAO284932 Z-BEL/G24 1LED FISSO O LAMP-VERDE 24VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Kalotte - grün
Leuchtmittel - LED
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsspannung - 24 V
Breite in Teilungseinheiten - 1
Packung
1 ST
EAN
4015082849320
Artikelnummer
EAO284932
Herstellernummer
284932
Hersteller
EAO
Farbe der Kalotte:
grün
Leuchtmittel:
LED
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
24 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Lampensockel:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Max. Lampenleistung:
2 W
Einbautiefe:
60 mm
Indicatore luminoso singolo con funzione di segnalazione lampeggiante integrata, tensione nominale d'impiego LED 24V AC/DC, LED color verde, intensità luminosa 15mcd, dissipazione 2W/LED, frequenza di intermittenza tip.. 2 Hz, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 1-10 mm², versione secondo IEC/EN 60669, VDE 0632