EATON - EAO284921 Z-EL/R230 1LED-ROSSO 230V AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Kalotte - rot
Leuchtmittel - LED
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsspannung - 230 V
Breite in Teilungseinheiten - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
9007912488361
Artikelnummer
EAO284921
Herstellernummer
284921
Hersteller
EAO
Farbe der Kalotte:
rot
Leuchtmittel:
LED
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Lampensockel:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Max. Lampenleistung:
2 W
Einbautiefe:
60 mm
Lampade di segnalazione a LED, Conformi a IEC/EN 60669, VDE 0632, Larghezza 1 modulo / 17,5mm, Tensione nominale d'isolamento 500V AC, Elementi luminosi a LED con luminosità 15 mcd, Potenza dissipata LED 2W.