Startseite

EATON - EAO284359 XSWC2012 PANNEL POST XEL 1200L 2000H - 284359

KopierenKopieren
EATON - EAO284359 XSWC2012 PANNEL POST XEL 1200L 2000H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - nein

  • Geeignet als Rückwand - ja

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 1200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082843595

Artikelnummer

EAO284359

Herstellernummer

284359

Hersteller

EAO

Geeignet als Seitenwand:

nein

Geeignet als Rückwand:

ja

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1200 mm

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

1200 mm

Breite:

1120 mm

Höhe:

25 mm

Rastermaß:

12.5 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

XSWC2012 PANNEL POST XEL 1200L 2000H