EATON - EAO284355 XSWC2004 PANNEL POST XEL 425L 2000H - 284355

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - nein
Geeignet als Rückwand - ja
Geeignet für Gehäusebaubreite - 425 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082843557
Artikelnummer
EAO284355
Herstellernummer
284355
Hersteller
EAO
Geeignet als Seitenwand:
nein
Geeignet als Rückwand:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Breite:
345 mm
Höhe:
25 mm
Rastermaß:
12.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein


