Startseite

EATON - EAO284316 XLST5F44 CHIUSURA F3A XEL 425L 400P - 284316

KopierenKopieren
EATON - EAO284316 XLST5F44 CHIUSURA F3A XEL 425L 400P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Tiefe - 350 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Außenaufstellung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082843168

Artikelnummer

EAO284316

Herstellernummer

284316

Hersteller

EAO

Breite:

300 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

350 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

425 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Geeignet für Bodenbeplankung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

ja

Chiusura superiore o inferiore aperta XVTL-MP/T/EF, XSPTF • Predisposta per il montaggio di flange F3A