Startseite

EATON - EAO284314 XSPTC1206 CHIUSURA CIECA XEL 1200L 600P - 284314

KopierenKopieren
EATON - EAO284314 XSPTC1206 CHIUSURA CIECA XEL 1200L 600P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Tiefe - 1100 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Außenaufstellung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082843144

Artikelnummer

EAO284314

Herstellernummer

284314

Hersteller

EAO

Breite:

500 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

1100 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1200 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Geeignet für Bodenbeplankung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

XSPTC1206 CHIUSURA CIECA XEL 1200L 600P