Startseite

EATON - EAO284232 XSFB0406 BASE + TESTATA XEL 425L 600P - 284232

KopierenKopieren
EATON - EAO284232 XSFB0406 BASE + TESTATA XEL 425L 600P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel-Versteifungsprofil

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 580 mm

  • Höhe - 245 mm

  • Tiefe - 435 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082842321

Artikelnummer

EAO284232

Herstellernummer

284232

Hersteller

EAO

Ausführung:

Sockel-Versteifungsprofil

Werkstoff:

Stahl

Breite:

580 mm

Höhe:

245 mm

Tiefe:

435 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

400 mm

Max. Belastbarkeit:

0 kg

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Gerüstrahmen für Leer-Feld, oberer und unterer Rahmen, mit Designleiste RAL 5017, Stahlblech, inklusive Montagematerial, pulverbeschichtet, Breite 425mm, Tiefe 600mm, RAL 7035