Startseite

EATON - EAO283985 XMMC0806C - 283985

KopierenKopieren
EATON - EAO283985 XMMC0806C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 10 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082839857

Artikelnummer

EAO283985

Herstellernummer

283985

Hersteller

EAO

Breite:

200 mm

Höhe:

10 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

200 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet