Startseite

EATON - EAO283858 XAW2008 COPPIA PAN.LAT XEL 800P 2000H - 283858

KopierenKopieren
EATON - EAO283858 XAW2008 COPPIA PAN.LAT XEL 800P 2000H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082838584

Artikelnummer

EAO283858

Herstellernummer

283858

Hersteller

EAO

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Breite:

690 mm

Höhe:

50 mm

Rastermaß:

12.5 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

XAW2008 COPPIA PAN.LAT XEL 800P 2000H, grigio