EATON - EAO283830 XAP010808 ZOCCOLO H100 APR. XEL 800L 800 - 283830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Breite - 230 mm
Höhe - 110 mm
Tiefe - 855 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082838300
Artikelnummer
EAO283830
Herstellernummer
283830
Hersteller
EAO
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Breite:
230 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
855 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Max. Belastbarkeit:
1500 kg
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein


