Startseite

EATON - EAO283827 XAP010608 ZOCCOLO H100 APR. XEL 600L 800 - 283827

KopierenKopieren
EATON - EAO283827 XAP010608 ZOCCOLO H100 APR. XEL 600L 800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 230 mm

  • Höhe - 110 mm

  • Tiefe - 855 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082838270

Artikelnummer

EAO283827

Herstellernummer

283827

Hersteller

EAO

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Breite:

230 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

855 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Max. Belastbarkeit:

1500 kg

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Zoccolo per armadi tipo/modello Eaton Group - 283827 - XAP010608 ZOCCOLO H100 APR. XEL 600L 800