Startseite

EATON - EAO283825 XLSPH164 ZOCCOLO H100 APR. XEL 600L 400P - 283825

KopierenKopieren
EATON - EAO283825 XLSPH164 ZOCCOLO H100 APR. XEL 600L 400P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 235 mm

  • Höhe - 115 mm

  • Tiefe - 610 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082838256

Artikelnummer

EAO283825

Herstellernummer

283825

Hersteller

EAO

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Breite:

235 mm

Höhe:

115 mm

Tiefe:

610 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Max. Belastbarkeit:

1500 kg

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Zoccolo per armadi tipo/modello Eaton Group - 283825 - XLSPH164 ZOCCOLO H100 APR. XEL 600L 400P