Startseite

EATON - EAO283823 XAP010406 ZOCCOLO H100 APR. XEL 425L 600 - 283823

KopierenKopieren
EATON - EAO283823 XAP010406 ZOCCOLO H100 APR. XEL 425L 600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 230 mm

  • Höhe - 110 mm

  • Tiefe - 605 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082838232

Artikelnummer

EAO283823

Herstellernummer

283823

Hersteller

EAO

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Breite:

230 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

605 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

425 mm

Max. Belastbarkeit:

1500 kg

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Sockel komplett - starke Ausführung (xEnergy) + Schrauben