EATON - EAO283051 BF-U-6/144-C Q. INCASSO 6X24MOD 590L 102 - 283051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 6
Breite in Teilungseinheiten - 24
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082830519
Artikelnummer
EAO283051
Herstellernummer
283051
Hersteller
EAO
Anzahl der Reihen:
6
Breite in Teilungseinheiten:
24
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Breite:
605 mm
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
160 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
1100 mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Einbaubreite:
560 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbautiefe:
127 mm
Einbauhöhe:
1020 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Neutralleiterklemmenblock:
ja
Innentiefe:
127 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016
Signaldurchlassende Tür:
nein
EMV-Ausführung:
ja


