EATON - EAO281943 E-PKZ01-SVB-V CUST ISOL LUCC 0 C ANT I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
EAN
4015082819439
Artikelnummer
EAO281943
Herstellernummer
281943
Hersteller
EAO
Ausführung:
Einbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit transparentem Deckel:
nein
Breite:
90 mm
Tiefe:
128 mm
Höhe:
129 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Custodia per interruttori per protezione motore per l'integrazione diretta nella macchina