Startseite

EATON - EAO281695 BC-O-3/54-TW-ECO CENTR. PAR. P/C. IP40 5 - 281695

KopierenKopieren
EATON - EAO281695 BC-O-3/54-TW-ECO CENTR. PAR. P/C. IP40 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 18

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082816957

Artikelnummer

EAO281695

Herstellernummer

281695

Hersteller

EAO

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

18

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

420 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

110 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

795 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

0 mm

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbautiefe:

70 mm

Einbauhöhe:

0 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Neutralleiterklemmenblock:

nein

Innentiefe:

90 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9003

Signaldurchlassende Tür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

UV-beständig:

nein

Art der Tür:

einfach

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 10 A, AC 500 V, D1, gL/gG, IEC, ritardato, E16, per applicazioni domestiche e industriali generali, IEC 60269-3, VDE 0636