EATON - EAO281666 NZM2-XKR4 COPER. NZM2 PER ADATTATORE SBA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusstechnik
Packung
1 ST
EAN
4015082816667
Artikelnummer
EAO281666
Herstellernummer
281666
Hersteller
EAO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlusstechnik
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: la sigla aggiuntiva e iltipo comprendono collegamenti per un solo lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. O = montato superiormente. U = montato inferiormente. Utilizzabile per: NZM2, PN2, N(S)2