EATON - EAO281636 E-PKZ01-PVT CUST ISOL EMERG SBL ROT INCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
EAN
4015082816360
Artikelnummer
EAO281636
Herstellernummer
281636
Hersteller
EAO
Ausführung:
Einbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit transparentem Deckel:
nein
Breite:
90 mm
Tiefe:
176 mm
Höhe:
129 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Custodia per interruttori per protezione motore per l'integrazione diretta nella macchina