Startseite

EATON - EAO281634 E-PKZ01-G CUST ISOL CON MEMBR PROT INCAS - 281634

KopierenKopieren
EATON - EAO281634 E-PKZ01-G CUST ISOL CON MEMBR PROT INCAS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit transparentem Deckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082816346

Artikelnummer

EAO281634

Herstellernummer

281634

Hersteller

EAO

Ausführung:

Einbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit transparentem Deckel:

nein

Breite:

90 mm

Tiefe:

115 mm

Höhe:

129 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorschutzschalter-Gehäuse zur direkten Integration in die Maschine