EATON - EAO281581 NZM1-XMV INTERBLOCCO MECCANICO - 281581

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Achsverlängerung - nein
Mit Türverriegelung - ja
Abschließbar - nein
Mit Griff rot/gelb - nein
Packung
1 ST
EAN
4015082815813
Artikelnummer
EAO281581
Herstellernummer
281581
Hersteller
EAO
Mit Achsverlängerung:
nein
Mit Türverriegelung:
ja
Abschließbar:
nein
Mit Griff rot/gelb:
nein
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: consente di interbloccare mediante tiranti flessibili 2, 3 o fino a 4 interruttori, anche di diverse grandezze. per ogni interruttore è necessario un modulo interblocco NZM..-XMV e una maniglia rotativa sull'interruttore NZM..-XDV oppure una maniglia per comando rinviato e bloccoporta NZM..-XTVD così come tiranti flessibili. Non in combinazione con maniglie per comando rinviato e bloccoporta NZM..-XTV..-NA omologate UL/CSA o con azionamento parallelo, laterale e a distanza, così come cornice. Utilizzabile per NZM1(-4)1, PN1(-4),N(S)1(-4)


